- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 店舗什器
- ハンガーラック パーツのおすすめ人気ランキング
ハンガーラック パーツのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新216件の「ハンガーラック パーツ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブティックハンガー」、「ハンガーラック部品」、「ハンガーパイプ 25」などの商品も取り扱っております。
材質
(フェイスアウトハンガー)スチール製/クロームメッキ仕上
径(Φmm)
(フェイスアウトハンガー)25
寸法D(mm)
(フェイスアウトハンガー)300
ネジ・ボルトを使用しないので工具不要。組立が苦手な方でも簡単に行えます。スタンダードなパイプハンガーです。
用途・ウォークインクローゼットの中で収納箇所を増やすために。・玄関先やオフィスの入口における簡易コート掛けとして。・スーツ、ジャケット等の上着掛けとして。
材質
スチールパイプ(クロムメッキ粉体塗装)脚、高さ調節パーツ、ポールキャップ(ポリプロピレン)
色
ブラック
区分
新品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
78.5×42.5×87~150
コンパクトな収納式のコート・帽子掛けです。
使用時にはハンガー部を引き出し衣類を掛けることができ、不要時にはハンガー部をスッキリと収納できます。
用途車両・家具等
材質
ADC、CR、SUS304、SUM、SPCC、S
質量(g)
50
部品名称
ハウジング、ハンガー、プラグクッションゴム、スプリング、ピン、取付ブラケット、座金組込み十字穴付なべ小ねじ
適合板厚(mm)
t1~t3.2
表面処理
塗装(ライトベージュ)、3価クロメート、3価クロメート(黒)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
パイプとソケットなどの部品が全てセット梱包されています。
材質
【パイプ】表面材質:ステンレス【U型ソケット】:アルミダイキャスト
外径(Φmm)
32
定番棚やエンド什器横など、狭いスペースでも気軽に引っ掛けるだけで陳列効果絶大なパッケージハンガーです。プライスなども貼れるヘッダー付き。
仕様
6段式
材質
ポリプロピレン
寸法(幅W×高さH)(mm)
ヘッダー部:77×35
本体寸法(mm)
348
1セット(10個)
¥879
税込¥967
5日以内出荷
定番棚やエンド什器横など、狭いスペースでも気軽に引っ掛けるだけで陳列効果絶大なパッケージハンガーです。
仕様
上部両面テープ付、直径6mmフック用穴付
長さ(mm)
長さ:750
タイプ
特厚12段式
1セット(10個)
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
ハンガー正面陳列用(水平シングルタイプ)
用途角バー用 フック パネルが使用できます。
仕様
(ダボサイズ)Φ5×12、(コの字部)W30 t=2.6、(固定押しネジ)M5(0.8P)
材質
スチール
仕上
クローム
パイプ径(Φmm)
12.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
Rタイプブラケット
自動ロック式抜け止め標準装備
フェイスアウトガード(FOC)呼び名13または19装着可能
用途スリット穴掛け式棚等設置システム用基礎支柱に直接装着するタイプの、ハンガー陳列用フェイスパーツ
付属品
抜止
適合
(振れ止め)SL
材質
(爪部)スチール特殊鋼
厚さ(mm)
(爪部)3.0
色
クローム
角度(°)
(腕金具)0.75アップ
板厚(mm)
1.6t、(爪部鋼)2.6t
パイプ寸法(mm)
Φ15.9
従来のトローリーハンガーをさらに使いやすくできる、オプションパーツ。従来のカゴより約4cm浅くなって、下の間口が広がる浅いカゴ。カゴ→棚のような使い方が可能。2.5cm間隔で高さ調整可能。テーパー付属。
用途従来のトローリーハンガーのアップグレードに。浅カゴ/追加/パーツ/収納
付属品
テーパー
耐荷重(kg)
15
高さ調節
2.5cm間隔で可能
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
53×29.5×4
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)
136
Rタイプブラケット
自動ロック式抜け止め標準装備
フェイスアウトガード(FOC)呼び名25装着可能
用途スリット穴掛け式棚等設置システム用基礎支柱に直接装着するタイプの、ハンガー陳列用フェイスパーツ
色
クローム
厚さ(mm)
(爪部)3.0
パイプ寸法(mm)
Φ25.4
材質
スチール、(先端フタ)ABS樹脂
角度(°)
(腕金具)0.75アップ
板厚(mm)
1.2、(爪部鋼)2.6
サイズ(mm)
(ダボ)Φ5×12
適合
(振れ止め)SL
スリット穴掛け式棚等設置システム用基礎支柱に直接装着するタイプの、ハンガー陳列用フェイスパーツ(傾斜6連掛けタイプ)
Rタイプブラケット
自動ロック式抜け止め標準装備
抜け止めRPK使用不可
フェイスアウトガード(FOC)呼び名13装着可能
適合
振れ止め:SL
材質
スチール(パイプ規格12.7Φ×1.6t、爪部鋼板厚3.0ボサイズ5Φ×12)/先端フタ:ABS樹脂
色
クローム
パイプ径(Φmm)
13
傾斜角度(°)
25
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
材質
パイプ:ステンレス箔巻スチール、ブラケット:亜鉛合金
外径(Φmm)
25
関連資料
(2.56MB)
Rタイプブラケット
自動ロック式抜け止め標準装備
用途スリット穴掛け式棚等設置システム用基礎支柱に直接装着するタイプの、ハンガー陳列用フェイスパーツ(傾斜6連掛けタイプ)
付属品
抜止
適合
(振れ止め)SL
材質
スチール
厚さ(mm)
(爪部鋼)3.0
色
クローム
線径(Φmm)
6
サイズ(mm)
(ダボ)Φ4×10
傾斜角度(°)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
ツヤのないマットな黒色のハンガーラック。工具不要でかんたん組み立て可能。スペースや衣類に合わせて、高さ調整可能。サイズ調整はにぎりやすい三角ノブ式の簡単仕様。
用途ハンガーラック、衣類掛け、洋服かけ、ラックとして。部屋干し 室内干し ハンガー クローゼット 収納 寝室 子供部屋 リビング 玄関 ナチュラルインテリア。
材質
スチール(粉体塗装)、ポリプロピレン
色
オールブラック(ツヤなし)
耐荷重(kg)
約15
組立時間
約20-30分
配管DIY・パイプDIYをリアルな質感で簡単に実現するための金具。
組み立てに必要な工具は六角レンチだけ。
少しずれたとしてもパイプをクランプしているだけなので簡単にやり直しができます。
飽きたら、外して、また組み直し。ハンガーラックや大きな壁面収納などいろいろなものがアレンジしながら組み立てられます。
適合パイプ径(Φmm)
25.4
ROYAL(ロイヤル):flec壁面立設ハンガー専用パーツです。組み立て式ハンガー什器「flec(フレック)」
用途店舗、オフィス、ホテル、住宅など
適応下地
軽鉄下地
関連資料
施工説明書(0.68MB)
従来のトローリーハンガーをさらに使いやすくできる、オプションパーツ。
用途従来のトローリーハンガーのアップグレードに。追加バー/浅カゴ/フック/追加/パーツ/収納/ラック/棚
セット内容
パーツセット(ハンガーバー/浅カゴ/フック)
奥行(mm)
350
間口(mm)
900
色(本体)
グリーン
RoHS指令(10物質対応)
対応
均等積載量(kg/段)
20